HEDENGREN - Automaatiokaapeli - 9Y11Y 4x0,34 MU K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan väri - musta
Johtimien määrä - 4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 4.9 mm
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0271800
Toimittajan tuotenumero
6015815
Tukkuerä
500
Ulkovaipan väri:
musta
Johtimien määrä:
4
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.9 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Anturikaapelit PUR, 9Y11Y 4x0,34 Musta UL 20936 300V Kela 500m
PUR-vaippainen halogeeniton, erittäin taipuisa, anturi- ja toimilaitekaapeli teollisuuden sovelluksiin
PUR-vaippainen halogeeniton, erittäin taipuisa, anturi- ja toimilaitekaapeli teollisuuden sovelluksiin
- Johdinluokka: Hienolankainen luokka 6


