HEDENGREN - Kumikaapeli - NSHXAFö 1x70 1,8/3kV K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDENGREN - Kumikaapeli - NSHXAFö 1x70 1,8/3kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 822 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0472528

Toimittajan tuotenumero

7044878

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Johtimien määrä:

1

Pakkauksen sisältö:

500 m

Ulkovaipan väri:

musta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Halogeeniton kumikaapeli NSHXAFö 1x70mm² Musta 1,8/3kV Kela 500m

Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa