HEDENGREN - Lämmönkestävä kytkentäjohto-HF - VSS 2,5 MM2, SIF GL R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004126028
Sähkönumero
0412602
Toimittajan tuotenumero
6002632
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Kaapelin muoto:
pyöreä


