HEDENGREN - Läsnäolotunnistin - True Presence COM2 AP IP54 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 7.5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841068288
Sähkönumero
2604601
Toimittajan tuotenumero
068288
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
7.5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
musta
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
123 mm
Korkeus:
123 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
7.5 m
Maksimi läsnäoloalue:
15 m²
Havainnointialueen halkaisija:
15 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
800 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
True Presence eli suurtaajuustekniikkaan perustuva absoluuttinen läsnäolotunnistus (HF 7,2 GHz) tunnistaa hengityksen mikroliikkeet kehossa ja soveltuu läsnäolon ja poissaolon valvontaan sisätiloissa. Liiketunnistuksessa True Presence-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisen liikesuunnan. Suurtaajuussignaali läpäisee kevyitä seinämateriaaleja. True Presence tunnistimet soveltuvat liiketunnistimina myös korkeavarastojen valvontaan jopa 12 m korkeuteen asennettuna. Varastotilojen ja DATA-keskusten lämpöpuhaltimien aiheuttamat lämpimät ilmavirtaukset eivät aiheuta vääriä kytkentöjä HF-tunnistukselle.
HEDENGREN -tuote
Tutustu HEDENGREN-sarjaan


