HEDENGREN - Ohjauskaapeli-HF - HSLCH-JZ 3x0,75 K500 Dca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDENGREN - Ohjauskaapeli-HF - HSLCH-JZ 3x0,75 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0417881

Toimittajan tuotenumero

6008530

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Pakkauksen sisältö:

500 m

Ulkovaipan väri:

harmaa

Halogeeniton häiriösuojattu ohjauskaapeli, HSLCH-JZ 3x0,75 Harmaa Dca 300/500V Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • CPR luokka Dca
  • Hienolankainen luokka 5
  • Mustat numeroidut johtimet + kevi