HEDENGREN - Polyuretaanikaapeli HF - Eucapur H05BQ-F 4G0,75 HF K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260228254
Sähkönumero
0422704
Toimittajan tuotenumero
6002683
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...90 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdineriste:
kumi
Ulkovaipan väri:
oranssi
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Liitoskaapelina siirrettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoa.
• Hienolankainen, luokka 5
• Hyvä mekaaninen kestävyys, mm iskut ja viillot
• Halogeeniton , palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
• Hyvä kemikaalien kesto
• Likaamaton (pinnasta ei irtoa väriä)
HEDENGREN -tuote
Tutustu HEDENGREN-sarjaan


