HEDENGREN - Pylväsvalaisin - GL 80 C 9,1W 3K IP44 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus/syvyys:
633 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK03
Valaisimen tehokkuus - 71.429 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
257 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841079284
Sähkönumero
4525176
Toimittajan tuotenumero
079284
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valaisimen tehokkuus:
71.429 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
9.1 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
633 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu lampputeholle:
9.1...9.1 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Leveys:
110 mm
Pituus:
161 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.85
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Euroopassa valmistettu laadukas LED-valaisin ilman liiketunnistinta ulkokäyttöön. Tyylikäs ja moderni muotoilu kuutiomuodossa. UV-kestävää materiaalia.
HEDENGREN -tuote
Tutustu HEDENGREN-sarjaan


