HEDENGREN SECURITY - Akku lithium - LI-ION/2900

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 7.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2900 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 65 mm
Kokonaiskorkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000525
Sähkönumero
8705200
Toimittajan tuotenumero
8006327
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
7.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2900 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
65 mm
Kokonaiskorkeus:
20 mm
Leveys:
37 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
87 g
Akku N89 valoille


