HEDENGREN SECURITY - Käyttölaite - NL-KLG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
LCD-näyttö - kyllä
LED-indikoinnilla - ei
Kosketuspaneeli - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Laajennuspaneeli - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000372
Sähkönumero
7108127
Toimittajan tuotenumero
8001973
Tukkuerä
1
LCD-näyttö:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Kosketuspaneeli:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Laajennuspaneeli:
ei
Korkeus:
144 mm
Leveys:
142 mm
Syvyys:
29 mm
Väri:
valkoinen
Näytön koko:
6.5 cm
Näyttödiagonaali (Tuuma):
2.5 inch
Sisäänrakennettu kortinlukija:
ei
Radiovastaanottimella:
ei
Kompakti käyttölaite Nepto 3K turvavalokeskuksen hallintaan.
Grafiikkanäyttö 128 x 64 pikseliä


