HEDENGREN SECURITY - Mekaaninen lisätarvike - N-IP-GASKET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kumi
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Korkeus - 25 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000488
Sähkönumero
4141517
Toimittajan tuotenumero
8005988
Tukkuerä
1
Materiaali:
kumi
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
25 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
105 mm
N-IP-GASKET, IP55 asennustiiviste
Asennustiiviste, jolla saadaan tiivistettyä kannan ja asennuspinnan väli, sekä kannan ja asennettavan tuotteen välinen sauma. Tiivisteellä ja N-sarjan valolla IP55 tiiveys
Asennustiiviste, jolla saadaan tiivistettyä kannan ja asennuspinnan väli, sekä kannan ja asennettavan tuotteen välinen sauma. Tiivisteellä ja N-sarjan valolla IP55 tiiveys


