HEDENGREN SECURITY - Mekaaninen lisätarvike - N40BP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 150 mm
Leveys - 370 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000464
Sähkönumero
4238539
Toimittajan tuotenumero
8003535
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
150 mm
Leveys:
370 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
345 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Pallosuoja N40-opastevalolle
Pallosuoja N40 opasteille kun tarvitaan tehokasta iskusuojaa opastevaloille
Pallosuoja N40 opasteille kun tarvitaan tehokasta iskusuojaa opastevaloille


