HEDENGREN SECURITY - Mekaaninen lisätarvike - N68BP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000471
Sähkönumero
4238541
Toimittajan tuotenumero
8003536
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Pallosuoja N68-turvavaloille
Pallosuoja turvavaloille kun tarvitaan tehokasta iskusuojaa. Soveltuu kaikille Neptolux turvavaloille
Pallosuoja turvavaloille kun tarvitaan tehokasta iskusuojaa. Soveltuu kaikille Neptolux turvavaloille


