HEDENGREN SECURITY - Mekaaninen lisätarvike - NL-LK2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - etäisyyspidike
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 250 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000426
Sähkönumero
4238532
Toimittajan tuotenumero
8002978
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
etäisyyspidike
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
250 mm
Lisätarvike:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Lippukannake 20/40 opastevalolle
Turva- ja opastevalojen seinäasennukseen 20 m ja 40 m opastevaloille sekä N-turvavalolle.
Turva- ja opastevalojen seinäasennukseen 20 m ja 40 m opastevaloille sekä N-turvavalolle.


