HEDENGREN SECURITY - Mekaaninen lisätarvike - NL-RK-1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putkiripustus
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 1500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000440
Sähkönumero
4238534
Toimittajan tuotenumero
8001402
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
putkiripustus
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
1500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Kattokannake muovi opastevalolle
Kattokannake (1.5m) opaste- ja turvavaloille jonka avulla voidaan valoja laskea kattopinnasta alas.
Aukotus kaapeleille
Soveltuu kaikille Neptolux-valaisimille
Kattokannake (1.5m) opaste- ja turvavaloille jonka avulla voidaan valoja laskea kattopinnasta alas.
Aukotus kaapeleille
Soveltuu kaikille Neptolux-valaisimille


