HEDENGREN SECURITY - Mekaaninen lisätarvike - NL-RK-500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putkiripustus
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000433
Sähkönumero
4238533
Toimittajan tuotenumero
8001158
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
putkiripustus
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Kattokannake metalli opastevalolle
Kattokannake (50cm) opaste- ja turvavaloille, jonka avulla voidaan valoja laskea kattopinnasta alas aukotus kaapeleille.
Soveltuu kaikille Neptolux-valaisimille
Kattokannake (50cm) opaste- ja turvavaloille, jonka avulla voidaan valoja laskea kattopinnasta alas aukotus kaapeleille.
Soveltuu kaikille Neptolux-valaisimille


