HEDENGREN SECURITY - Murtohälytinkeskus - HHL-256PLUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite - 29 V
Tapahtumamuisti - kyllä
Integroitu varateholähde - kyllä
Kiskoasennus - ei
Mukana latauslaite - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071140736
Sähkönumero
7114073
Toimittajan tuotenumero
8002920
Tukkuerä
1
Käyttöjännite:
29 V
Tapahtumamuisti:
kyllä
Integroitu varateholähde:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Mukana latauslaite:
kyllä
Korkeus:
470 mm
Leveys:
290 mm
Syvyys:
100 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


