HEDENGREN SECURITY - Murtohälytinkeskus - HHL-32PLUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite - 29 V
Tapahtumamuisti - kyllä
Integroitu varateholähde - kyllä
Mukana latauslaite - kyllä
Korkeus - 348 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071140729
Sähkönumero
7114072
Toimittajan tuotenumero
8002899
Tukkuerä
1
Käyttöjännite:
29 V
Tapahtumamuisti:
kyllä
Integroitu varateholähde:
kyllä
Mukana latauslaite:
kyllä
Korkeus:
348 mm
Leveys:
270 mm
Syvyys:
80 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


