HEDENGREN SECURITY - Ohjaustarvike - N-IO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 32.5 mm
Leveys - 120 mm
Korkeus - 66 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000419
Sähkönumero
4141520
Toimittajan tuotenumero
8006628
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
32.5 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
66 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tällä yksiköllä voidaan ottaa sisääntulotietoa Neptolux järjestelmän laitelinjasta ohjauksien toteuttamista varten.
Nepto-IO on sisääntulo- ja lähtöyksikkö.
Yksikössä on 4 sisääntuloa ja (2 lähtöä Versio 1).
Yksiköitä voidaan yhteen keskukseen liittää maksimissaan 16 kpl. Yksikkö varaa osoitteen osoiteväylästä.
Osoite asetetaan TCH-B200 ohjelmointilaitteella.
I/O-yksikön kautta järjestelmään liitetään käynnistyspainikkeet ja vaihevahdit 4 kpl sisääntuloa.
Nepto-254 ja 3K järjestelmiin.
Nepto-IO on sisääntulo- ja lähtöyksikkö.
Yksikössä on 4 sisääntuloa ja (2 lähtöä Versio 1).
Yksiköitä voidaan yhteen keskukseen liittää maksimissaan 16 kpl. Yksikkö varaa osoitteen osoiteväylästä.
Osoite asetetaan TCH-B200 ohjelmointilaitteella.
I/O-yksikön kautta järjestelmään liitetään käynnistyspainikkeet ja vaihevahdit 4 kpl sisääntuloa.
Nepto-254 ja 3K järjestelmiin.


