HEDENGREN SECURITY - Ohjelmointilaite - HED-PROG-N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Näytön tyyppi - ei ole
Varmuuskopiomuistilla (irroitettavissa kämmenlaitteissa) - ei
PC-yhteensopiva - kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000648
Sähkönumero
2810800
Toimittajan tuotenumero
8005476
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Näytön tyyppi:
ei ole
Varmuuskopiomuistilla (irroitettavissa kämmenlaitteissa):
ei
PC-yhteensopiva:
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle LD (Ladder Diagram):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle FBD (Function Block Diagram):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart):
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
1000 mm
Ohjelmointikaapeli mm. HHL-, Prodex- ja Neptolux-järjestelmille sisältää USB/RS-232-muuntimen sekä ohjelmointikaapelin jossa D9- ja BU1004-liitin keskukseen


