HEDENGREN SECURITY - Ohjelmointilaite - TCH-B200/N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391001119
Sähkönumero
2609400
Toimittajan tuotenumero
8002968
Tukkuerä
1
TCH-B200/N, Ohjelmointilaite osoitteellisille ilmaisimille ja valoille
Ohjelmointilaite jolla voidaan antaa osoitteellisille laitteille, kuten ilmaisimille ja opaste/turvavaloille osoite.
Osoite on muutetettavissa ohjelmointilaitteella.
Tuotteeseen sisältyy:
- Ohjelmointikaapeli N-PROG valoille, PL-2 kantaäänisummereille YBO-BS ja YBO-BSB sekä lämpöilmaisimelle ACB-EW
- Ohjelmointikaapeli PL-3 palopainikkeelle HCP-E
Kolmen ledin nestekidenäyttö
9 V paristo (koko PP3) riittää n. 8000 käyttökertaan
Ohjelmointilaite jolla voidaan antaa osoitteellisille laitteille, kuten ilmaisimille ja opaste/turvavaloille osoite.
Osoite on muutetettavissa ohjelmointilaitteella.
Tuotteeseen sisältyy:
- Ohjelmointikaapeli N-PROG valoille, PL-2 kantaäänisummereille YBO-BS ja YBO-BSB sekä lämpöilmaisimelle ACB-EW
- Ohjelmointikaapeli PL-3 palopainikkeelle HCP-E
Kolmen ledin nestekidenäyttö
9 V paristo (koko PP3) riittää n. 8000 käyttökertaan


