HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelin - IX-DVM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - lähiverkko
Asennustapa - pinta-asennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Modulaarirakenne - ei
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249257837
Sähkönumero
7108424
Toimittajan tuotenumero
8006477
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Asennustapa:
pinta-asennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Modulaarirakenne:
ei
Väri:
hopea
Käyttötapa:
painonappi
Info-tarralla:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Ovikoodi, digitaalinen:
ei
Induktiosilmukka:
ei
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Kamera:
kyllä
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Kameran kuvakulma:
170 °
Etuosan materiaal:
alumiini
Etulevyn korkeus:
207 mm
Etulevyn leveys:
115 mm
Korkeus:
175 mm
Leveys:
48 mm
Syvyys:
34 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Värinäytöllä:
ei
Wi-Fi:
ei
Aiphone IX-sarjan video-ovikoje koskeusvapaalla ovipuhelukutsulla, joka soveltuu pienen koon puolesta hyvin oven karmiin.


