HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - AC-10S

KopioiKopioi
HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - AC-10S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - koodilukko

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4968249553120

Sähkönumero

7108403

Toimittajan tuotenumero

8000902

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

koodilukko

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

pinta-asennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Väri:

hopea

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Koodilukko (pinta)

Aiphone AC-sarjan koodilukko pinta-asennuksena.