HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - CSIXGDM7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700596306858
Sähkönumero
7108428
Toimittajan tuotenumero
8006065
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
185 mm
Korkeus:
350 mm
Syvyys:
65 mm
Pinta-asennuskotelo sadesuojalla
Aiphone pinta-asennuskotelo sadesuojalla, joka on tarkoitettu IP-video-ovikojeelle IXG-DM7:lle.
- Pinta-asennuskotelo IXG-DM7:lle.
- Ruostumaton teräs.
- Rakenne 2 mm vahva.
- Varustettu sadesuojalla.
Aiphone pinta-asennuskotelo sadesuojalla, joka on tarkoitettu IP-video-ovikojeelle IXG-DM7:lle.
- Pinta-asennuskotelo IXG-DM7:lle.
- Ruostumaton teräs.
- Rakenne 2 mm vahva.
- Varustettu sadesuojalla.


