HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - CSIXMB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700596306278
Sähkönumero
7108440
Toimittajan tuotenumero
8006704
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
182 mm
Korkeus:
419 mm
Syvyys:
80 mm
Pinta-asennuskotelo
Aiphone pintakotelo IX-sarjan video-ovikojeille IXDVF2L, IXDVF4L ja IXDVF6L.
- Ruostumaton teräs.
- Rakenne 2 mm vahva.
- Varustettu sadesuojalla.
- Ulkomitat: 182 x 419 x 80 mm (L x K x S).
- Sopii ovikojeille: IXDVF2L, IXDVF4L ja IXDVF6L.
Aiphone pintakotelo IX-sarjan video-ovikojeille IXDVF2L, IXDVF4L ja IXDVF6L.
- Ruostumaton teräs.
- Rakenne 2 mm vahva.
- Varustettu sadesuojalla.
- Ulkomitat: 182 x 419 x 80 mm (L x K x S).
- Sopii ovikojeille: IXDVF2L, IXDVF4L ja IXDVF6L.


