HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - CSIXSSA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700596306346
Sähkönumero
7108447
Toimittajan tuotenumero
8006381
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
154 mm
Korkeus:
269 mm
Syvyys:
80 mm
Pinta-asennuskotelo sadesuojalla
Aiphone IX-SSA ovikojeelle sopiva pintaasennuskotelo sadesuojalla.
- Rakenne 2 mm vahva.
- Varustettu sadesuojalla.
- Ulkomitat: 154x269x80 mm (L x K x S).
- Pintakotelo ovikojeelle IX-SSA.
Aiphone IX-SSA ovikojeelle sopiva pintaasennuskotelo sadesuojalla.
- Rakenne 2 mm vahva.
- Varustettu sadesuojalla.
- Ulkomitat: 154x269x80 mm (L x K x S).
- Pintakotelo ovikojeelle IX-SSA.


