HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - GT-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - väyläjärjestelmä
Asennustapa - pinta-asennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Modulaarirakenne - ei
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249576860
Sähkönumero
7108401
Toimittajan tuotenumero
8001496
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
väyläjärjestelmä
Asennustapa:
pinta-asennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Modulaarirakenne:
ei
Väri:
ruskea
Käyttötapa:
painonappi
Info-tarralla:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Ovikoodi, digitaalinen:
ei
Induktiosilmukka:
ei
Ilkivaltasuojattu:
ei
Kamera:
ei
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Etuosan materiaal:
muovi
Etulevyn korkeus:
130 mm
Etulevyn leveys:
98 mm
Korkeus:
130 mm
Leveys:
98 mm
Syvyys:
28 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Värinäytöllä:
ei
Wi-Fi:
ei
Aiphone GT-sarjan audio-ovikoje 1-painikkeella ja pinta-asenteisena.


