HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IER-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - signalointi
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä - muu
Asennustapa - pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249051022
Sähkönumero
7108412
Toimittajan tuotenumero
8000021
Tukkuerä
1
Toiminto:
signalointi
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Materiaali:
muovi
Leveys:
88 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
29 mm
Lisäsoittokello
Aiphone vastauskojeen lisäsoittokello.
Aiphone vastauskojeen lisäsoittokello.


