HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IX-DVF-L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - lähiverkko
Asennustapa - uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Modulaarirakenne - ei
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249541073
Sähkönumero
7108438
Toimittajan tuotenumero
8006115
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Asennustapa:
uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Modulaarirakenne:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Käyttötapa:
painonappi
Info-tarralla:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Ovikoodi, digitaalinen:
ei
Induktiosilmukka:
kyllä
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Kamera:
kyllä
Manuaalisesti säädettävä kamera:
kyllä
Kameran kuvakulma:
170 °
Etuosan materiaal:
ruostumaton teräs
Etulevyn korkeus:
297 mm
Etulevyn leveys:
178 mm
Korkeus:
297 mm
Leveys:
178 mm
Syvyys:
60 mm
Upotuskorkeus:
267 mm
Upotusleveys:
148 mm
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Värinäytöllä:
ei
Wi-Fi:
ei
Aiphone IX-sarjan IP-video-ovikoje uppoasenteisena ja yhdellä painikkeella.
- 1,23 Mpx kiinteä värikamera ja valk. LED-valo.
- Tallennus microSDHC 4-32GB Class 10 (ei sis.).
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6. Releet: 6 kpl input ja 2 kpl output.
- Suojaluokka IP65 ja iskunkestävyysluokka IK08.
- SIP 2.0 ja ONVIF Profile S.
- Tuki kuulolaitteelle.


