HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IX-MV7-HB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuvajärjestelmä - NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Asennustekniikka - lähiverkko
Väri - musta
Näytön halkaisija (tuuma) - 7 inch
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249585183
Sähkönumero
7108442
Toimittajan tuotenumero
8006662
Tukkuerä
1
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Asennustekniikka:
lähiverkko
Väri:
musta
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Väyläliitäntä:
TCP/IP
Video-osoitus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Aiphone IX-sarjan IP-pöytävastauskoje kosketusnäytöllä.
- 7″ TFT LCD kosketusnäyttö.
- Kaiuttava ja kuulokkeella.
- Sis. pöytäteline säätökulmilla (30°, 45°, 60°).
- Tallennus microSDHC 4-32GB Class 10 (ei sis.).
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6.
- Ohjelmoitavat releet: 4 kpl input ja 2 kpl output.
- SIP 2.0 ja ONVIF Profile S.


