HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IX-RS-W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alayksikkö
Viestintäjärjestelmä - täysi duplex
Kanavien lukumäärä - 1
Asennustekniikka - lähiverkko
Asennustapa - pinta-asennus seinään
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249585534
Sähkönumero
7108445
Toimittajan tuotenumero
8006349
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
alayksikkö
Viestintäjärjestelmä:
täysi duplex
Kanavien lukumäärä:
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Järjestelmän tyyppi:
paikallinen
Yksittäispuhelu:
kyllä
Ryhmäpuhelu:
ei
Yhteislähetyspuhelu:
ei
Puhelunsiirto-toiminto:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Käyttölämpötila-alue:
0...40 °C
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Aiphone IX-sarjan IP-pohjainen audio-vastauskoje.
- Kuuloke ja handsfree-toiminto.
- SIP 2.0 yhteensopiva.
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6.
- Lisäkaiutinliitäntä 8Ω, 2W output.
- Ohjelmoitavat releet: 1 kpl input ja 1 kpl output.


