HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IX-SS-2G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - lähiverkko
Asennustapa - uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Modulaarirakenne - ei
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249585879
Sähkönumero
7108448
Toimittajan tuotenumero
8006347
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Asennustapa:
uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Modulaarirakenne:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Käyttötapa:
painonappi
Info-tarralla:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Ovikoodi, digitaalinen:
ei
Induktiosilmukka:
ei
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Kamera:
kyllä
Kameran kuvakulma:
170 °
Etuosan materiaal:
ruostumaton teräs
Etulevyn korkeus:
120 mm
Etulevyn leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Leveys:
120 mm
Syvyys:
2 mm
Upotuskorkeus:
88 mm
Upotusleveys:
71 mm
Upotussyvyys:
47 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Värinäytöllä:
ei
Wi-Fi:
ei
Aiphone IX-sarjan IP-pohjainen kompakti audio-ovikoje.
- Uppoasennuskotelolla ja ilkivallankestävä etulevy.
- SIP 2.0 -yhteensopiva.
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kotelointisuojaluokitus IP65.
- Iskunkestävyysluokitus IK08.
- Ohjelmoitavat releet: 1 kpl input ja 1 kpl output.
- 1 kpl valaistu kutsupainike.


