HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IXG-2C7-L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuvajärjestelmä - NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Asennustekniikka - lähiverkko
Väri - valkoinen
Näytön halkaisija (tuuma) - 7 inch
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249566991
Sähkönumero
7108429
Toimittajan tuotenumero
8005604
Tukkuerä
1
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Asennustekniikka:
lähiverkko
Väri:
valkoinen
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Väyläliitäntä:
TCP/IP
Video-osoitus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Aiphone IXG-sarjan päävastauskoje IXG-2C7-L kosketusnäytöllä.
- 7" kosketusnäyttö.
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6 straight.
- ONVIF Profile S yhteensopiva.
- Ohjelmoitavat tulot ja lähdöt.
- Tallennus microSDHC 4-32 GB Class 10 (ei sis.).
- Tuki kuulolaitteille.


