HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IXG-DM7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - lähiverkko
Asennustapa - uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 0
Modulaarirakenne - ei
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249567363
Sähkönumero
7108426
Toimittajan tuotenumero
8005602
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Asennustapa:
uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
0
Modulaarirakenne:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Käyttötapa:
muu
Info-tarralla:
kyllä
Sisältää suojuksen:
ei
Ovikoodi, digitaalinen:
kyllä
Induktiosilmukka:
kyllä
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Kamera:
kyllä
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Kameran kuvakulma:
170 °
Etuosan materiaal:
ruostumaton teräs
Etulevyn korkeus:
347 mm
Etulevyn leveys:
182 mm
Korkeus:
347 mm
Leveys:
182 mm
Syvyys:
12 mm
Upotuskorkeus:
317 mm
Upotusleveys:
156 mm
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Värinäytöllä:
kyllä
Wi-Fi:
ei
Aiphone IXG-sarjan sisäänkäynnin IP-video-ovikoje 7" kosketusnäytöllä, jossa on moderni ja helppokäyttöinen käyttöliittymä.
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6 straight.
- Ohjelmoitavat releet: 4 kpl input ja 2 kpl output.
- Tallennus microSDHC 4-32 GB Class 10 (ei sis.).
- Suojaluokka IP65 ja iskunkestävyysluokka IK08.
-170 asteen laajakuvaobjektiivi LED valolla.
- Tervetulonäytön käynnistävä liiketunnistinanturi.
- SIP ja ONVIF Profile S.


