HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IXG-DM7-BOX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - teräs
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249567776
Sähkönumero
7108427
Toimittajan tuotenumero
8005603
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
156 mm
Korkeus:
317 mm
Syvyys:
60 mm
Asennuskotelo ovikojeelle (uppo)
Uppoasennuskotelo video-ovikojeelle IXG-DM7 asennuksen helpottamiseksi.
- Uppoasennuskotelo IXG-DM7:lle.
- Vahva teräsrakenteinen kotelo.
- 6 kpl läpivientiä.
Uppoasennuskotelo video-ovikojeelle IXG-DM7 asennuksen helpottamiseksi.
- Uppoasennuskotelo IXG-DM7:lle.
- Vahva teräsrakenteinen kotelo.
- 6 kpl läpivientiä.


