HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IXG-FMK-2C7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249567295
Sähkönumero
7108431
Toimittajan tuotenumero
8005627
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
290 mm
Korkeus:
199 mm
Syvyys:
47 mm
Uppoasennuskotelo vastauskojeelle
Aiphone IXG-sarjan uppoasennukotelo vastauskojeelle IXG-2C7-L.
- Sopii vain vastauskojeelle IXG-2C7-L.
- Sisältää asennusruuvit.
- Valmistettu itsestään sammuvasta ABS muovista.
Aiphone IXG-sarjan uppoasennukotelo vastauskojeelle IXG-2C7-L.
- Sopii vain vastauskojeelle IXG-2C7-L.
- Sisältää asennusruuvit.
- Valmistettu itsestään sammuvasta ABS muovista.


