HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IXG-MK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuvajärjestelmä - NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Asennustekniikka - lähiverkko
Väri - musta
Näytön halkaisija (tuuma) - 7 inch
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249567042
Sähkönumero
7108432
Toimittajan tuotenumero
8005605
Tukkuerä
1
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Asennustekniikka:
lähiverkko
Väri:
musta
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Väyläliitäntä:
TCP/IP
Video-osoitus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Aiphone IXG-sarjan valvomokoje kosketusnäytöllä ja kuulokkeella.
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6 straight.
- Ohjelmoitavat soitonsiirrot.
- Kuulutusilmoitus muihin järjestelmän kojeisiin.
- Jopa 100 puhelun tiedot tallennetaan.
- Voit lisätä erikseen hankittavan microSD-kortin. - Automaattinen järjestelmän vikatilan valvonta.
- Sis. pöytäteline säätökulmilla (30°, 45°, 60°).


