HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IXGW-GW-25

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Malli / Tyyppi - LAN-liitäntä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Protokolla - TCP/IP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700596306759

Sähkönumero

7108434

Toimittajan tuotenumero

8005750

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Malli / Tyyppi:

LAN-liitäntä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Protokolla:

TCP/IP

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kanavien lukumäärä:

8

Laitteiden maksimimäärä per kanava:

8

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Järjestelmäsidonnainen:

kyllä

Visualisointi:

kyllä

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

IP-gateway moduuli

IXGW-GW-25 sisältää 25 huoneiston lisenssin. Jokaiseen huoneistoon voidaan liittää enintään 8 mobiilikäyttäjää, jotka soivat huoneistokohtaisesti samaan aikaan.
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6 straight.
- iOS ja Android yhteensopiva.
- Mahdollistaa mobiiliapplikaation käytön.
- Sisältää 25 huoneiston lisenssin.
- Enintään 8 mobiilikäyttäjää / huoneisto.