HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IXGW-LC-RY20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - ohjaus/säätö
Asennustekniikka - lähiverkko
Väyläliitäntä - LAN
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700596307060
Sähkönumero
7108436
Toimittajan tuotenumero
8005998
Tukkuerä
1
Toiminto:
ohjaus/säätö
Asennustekniikka:
lähiverkko
Väyläliitäntä:
LAN
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Materiaali:
muovi
Leveys:
210 mm
Korkeus:
108.5 mm
Syvyys:
61 mm
IP-releohjausyksikkö
Aiphone IXG-sarjan IP-releohjausyksikkö.
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6 straight.
- DIN-kiskokyynnitys.
- 20 kpl relelähtöä esim. ovien ohjaukseen.
- Huom. käytetään vain IXG-järjestelmässä (IXG-DM7).
Aiphone IXG-sarjan IP-releohjausyksikkö.
- Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af Class 0).
- Kaapelointi CAT5e/6 straight.
- DIN-kiskokyynnitys.
- 20 kpl relelähtöä esim. ovien ohjaukseen.
- Huom. käytetään vain IXG-järjestelmässä (IXG-DM7).


