HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - IXW-MA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - ohjaus/säätö
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä - muu
Asennustapa - uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249651864
Sähkönumero
7108444
Toimittajan tuotenumero
8006315
Tukkuerä
1
Toiminto:
ohjaus/säätö
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Materiaali:
muovi
Leveys:
245 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
21 mm
IP-releohjausyksikkö
Aiphone IX-sarjan IP-pohjainen releohjausyksikkö, jolla voidaan turvallisesti ohjata ovipuheluiden ovien avauksia.
Aiphone IX-sarjan IP-pohjainen releohjausyksikkö, jolla voidaan turvallisesti ohjata ovipuheluiden ovien avauksia.


