HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - JO-1FD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Videolla - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Kuvajärjestelmä - NTSC
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249592518
Sähkönumero
7108416
Toimittajan tuotenumero
8002140
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Videolla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Muistitoiminto:
kyllä
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Kaiutintoiminto:
kyllä
Merkkivalot:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
ei
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
kyllä
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Ovenavausautomatiikka:
ei
Väyläliitäntä:
muu
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
ei
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Kosketusnäyttö:
ei
Leveys:
230 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
21 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
JO-sarjan sivumonitori 7" näytöllä.


