HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - JO-1MDW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Videolla - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Kuvajärjestelmä - NTSC
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249525677
Sähkönumero
7108421
Toimittajan tuotenumero
8006188
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Videolla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Muistitoiminto:
kyllä
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Kaiutintoiminto:
kyllä
Merkkivalot:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
kyllä
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
kyllä
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
kyllä
Ovenavausautomatiikka:
ei
Väyläliitäntä:
muu
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
ei
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Leveys:
210 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
21 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
JO-sarjan Wi-Fi-monitori 7" kosketusnäytöllä.


