HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - JO-DVF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Asennustapa - uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Modulaarirakenne - ei
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249592952
Sähkönumero
7108419
Toimittajan tuotenumero
8006187
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Asennustapa:
uppoasennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Modulaarirakenne:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Käyttötapa:
painonappi
Info-tarralla:
ei
Sisältää suojuksen:
ei
Ovikoodi, digitaalinen:
ei
Induktiosilmukka:
ei
Kamera:
kyllä
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Kameran kuvakulma:
90 °
Etuosan materiaal:
ruostumaton teräs
Etulevyn korkeus:
209 mm
Etulevyn leveys:
135 mm
Korkeus:
209 mm
Leveys:
135 mm
Syvyys:
2 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Värinäytöllä:
ei
Wi-Fi:
ei
Aiphone JO-sarjan video-ovikoje uppoasennuskotelolla ja yhdellä painikkeella.


