HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - JOW2D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - laajentaa
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä - muu
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700596306841
Sähkönumero
7108418
Toimittajan tuotenumero
8006164
Tukkuerä
1
Toiminto:
laajentaa
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä:
muu
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Materiaali:
muovi
Leveys:
122.5 mm
Korkeus:
108.5 mm
Syvyys:
61 mm
Adapteri kahdelle ovikojeelle
Aiphone JO-sarjalle tarkoitettu adapteri, jolla saadaan liitettyä 2 kpl video-ovikojetta.
Aiphone JO-sarjalle tarkoitettu adapteri, jolla saadaan liitettyä 2 kpl video-ovikojetta.


