HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - JP-4HD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - lähiverkko
Videolla - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Kuvajärjestelmä - NTSC
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249596264
Sähkönumero
7108406
Toimittajan tuotenumero
8002543
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Videolla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Muistitoiminto:
ei
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Kaiutintoiminto:
kyllä
Merkkivalot:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
ei
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
kyllä
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
kyllä
Ovenavausautomatiikka:
ei
Väyläliitäntä:
muu
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
kyllä
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Leveys:
255 mm
Korkeus:
145 mm
Syvyys:
48 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
JP-sarjan järjestelmässä voi olla enintään 7 kpl sivumonitoreita (JP-4HD). Monitoroiden välillä käytetään yleiskaapelointia (CAT5e/6). Käyttöjännite saadaan päämonitorin kautta tai suoraan virtalähteeltä (PS-2420DM).


