HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - JP-8Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - levittää
Asennustekniikka - lähiverkko
Väyläliitäntä - muu
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249597568
Sähkönumero
7108408
Toimittajan tuotenumero
8002679
Tukkuerä
1
Toiminto:
levittää
Asennustekniikka:
lähiverkko
Väyläliitäntä:
muu
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Materiaali:
muovi
Leveys:
123 mm
Korkeus:
109 mm
Syvyys:
61 mm
Videojakaja
Passiivinen videojakaja ilman vahvistinta.
Passiivinen videojakaja ilman vahvistinta.


