HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - JPW-BA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - laajentaa
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä - muu
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249597674
Sähkönumero
7108409
Toimittajan tuotenumero
8002682
Tukkuerä
1
Toiminto:
laajentaa
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä:
muu
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Materiaali:
muovi
Leveys:
123 mm
Korkeus:
109 mm
Syvyys:
61 mm
Pitkänlinjan sovitin
Vahvistin pitkille etäisyyksille ovikojeen ja päämonitorin välillä ja kameravalvonnan liitäntämoduuli.
Vahvistin pitkille etäisyyksille ovikojeen ja päämonitorin välillä ja kameravalvonnan liitäntämoduuli.


