HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - PS-1820DM

KopioiKopioi
HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - PS-1820DM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - oviasema

  • Lähtöjännite - 18 V

  • Enimmäislähtövirta - 2000 mA

  • Asennustekniikka - muu

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4968249604938

Sähkönumero

7108411

Toimittajan tuotenumero

8003804

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

oviasema

Lähtöjännite:

18 V

Enimmäislähtövirta:

2000 mA

Asennustekniikka:

muu

Asennustapa:

DIN-kisko

Tulojännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Virran tyyppi:

DC

Oikosulkukesto:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Korkeus:

93 mm

Leveys:

69 mm

Syvyys:

66 mm

Integroitu ovenavauspiiri:

ei

Ohjaustoiminto:

ei

Arviointitoiminto:

ei

Liitettävien osallistujien määrä:

0

Huoltoilmaisin:

ei

Ohjelmointiesto:

ei

Pistotulppa:

ei

Virtalähde 18VDC 2A

JO-ovipuhelinjärjestelmässä käytettävä virtalähde.