HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - PS-2420DM

KopioiKopioi
HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - PS-2420DM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - oviasema

  • Lähtöjännite - 24 V

  • Enimmäislähtövirta - 2000 mA

  • Asennustekniikka - muu

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4968249605010

Sähkönumero

7108410

Toimittajan tuotenumero

8001669

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

oviasema

Lähtöjännite:

24 V

Enimmäislähtövirta:

2000 mA

Asennustekniikka:

muu

Asennustapa:

DIN-kisko

Tulojännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Virran tyyppi:

DC

Oikosulkukesto:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Korkeus:

93 mm

Leveys:

69 mm

Syvyys:

66 mm

Integroitu ovenavauspiiri:

ei

Ohjaustoiminto:

ei

Arviointitoiminto:

ei

Liitettävien osallistujien määrä:

0

Huoltoilmaisin:

ei

Ohjelmointiesto:

ei

Pistotulppa:

ei

Virtalähde 24VDC 2A

Käytetään virtalähteenä GT- ja JP-sarjassa sekä asioimispuhelimessa.