HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinjärjestelmä - RY-3DL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - ohjaus/säätö
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä - muu
Asennustapa - pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4968249450092
Sähkönumero
7108413
Toimittajan tuotenumero
8000207
Tukkuerä
1
Toiminto:
ohjaus/säätö
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Väyläliitäntä:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Materiaali:
muovi
Leveys:
74 mm
Korkeus:
140 mm
Syvyys:
42 mm
Ohjausrele 3-linjan
Aiphone RY-3DL ohjausrele on sovitin monen oven yksilöllistä avausta varten.
Aiphone RY-3DL ohjausrele on sovitin monen oven yksilöllistä avausta varten.


