HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinpaketti - JOS-1VW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäpuhelinten määrä - 1
Ulkoyksikköjen määrä - 1
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Sisäpuhelimen väri - valkoinen
Ulkoyksikön väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
85 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4968249526056
Sähkönumero
7108400
Toimittajan tuotenumero
8005053
Tukkuerä
1
Sisäpuhelinten määrä:
1
Ulkoyksikköjen määrä:
1
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Sisäpuhelimen väri:
valkoinen
Ulkoyksikön väri:
hopea
Videolla:
kyllä
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Sisäyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön materiaali:
muu
Laajennettavissa, sisäyksiköiden maksimimäärään:
2
Laajennettavissa, ulkoyksiköiden maksimimäärään:
2
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
ei
Kaiutintoiminto:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kameran kuvakulma:
90 °
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Merkintäpaikka:
kyllä
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Invakäyttö:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Aiphone JO-sarjan ovipuhelinpaketti pinta-asenteisella ovikojeella, Wi-Fi-päämonitorilla ja virtalähteellä.


